S & P ITALIA SPA - SPI5130203200 CMB/4-120/050 0,01KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Versione della girante - Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con - Elettronico
Tensione di connessione - 1 * 230 V
Materiale - Girante - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893050182
Codice prodotto
SPI5130203200
Cod. produttore
5130203200
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Versione della girante:
Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con:
Elettronico
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale - Girante:
Acciaio
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato elettroliticamente
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Motore a singola velocità:
sì
In linea:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


