S & P ITALIA SPA - SPI5130137200 CMT/4-500/205 11 KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 151519.3 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 96154.42 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893052056
Codice prodotto
SPI5130137200
Cod. produttore
5130137200
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
151519.3 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
96154.42 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
73 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
123836.8 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
137678 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
109995.6 m³/h
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
165360.5 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
86 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
92 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
98 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
93 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
99 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
95 dB
Corrente nominale:
22.1 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
92 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli