S & P ITALIA SPA - SPI5130133100 CMT/4-450/185 5,5KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 70475.53 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 39577.32 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893051851
Codice prodotto
SPI5130133100
Cod. produttore
5130133100
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
70475.53 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
39577.32 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
70 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
55026.42 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
62750.98 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
47301.87 m³/h
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
78200.08 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
83 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
89 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
95 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
90 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
96 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
92 dB
Corrente nominale:
11 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
89 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


