S & P ITALIA SPA - SPI5130123200 CMT/4-315/130 3KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 8196.24 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Tensione di connessione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8413893049797
Codice prodotto
SPI5130123200
Cod. produttore
5130123200
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
8196.24 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
62 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
6286 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
7346 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
593 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
75 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
81 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
87 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
82 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
88 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
84 dB
Corrente nominale:
6.5 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
81 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


