S & P ITALIA SPA - SPI5130117400 CMT/2-250/100 2,2KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 11330.69 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 7654.66 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893049711
Codice prodotto
SPI5130117400
Cod. produttore
5130117400
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
11330.69 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
7654.66 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
58 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
9492.67 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
10411.68 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
8573.67 m³/h
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
12249.7 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
69 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
80 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
86 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
84 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
89 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
85 dB
Corrente nominale:
4.6 A
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
83 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli


