S & P ITALIA SPA - SPI5130106700 CMT/2-180/075 0,75KW LG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 2158.94 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 285.8 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893049971
Codice prodotto
SPI5130106700
Cod. produttore
5130106700
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
2158.94 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
285.8 m³/h
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
51 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
1630.45 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
1894.7 m³/h
Installabile all'esterno:
sì
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
1357.84 m³/h
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
2423.19 m³/h
Potenza assorbita:
0.99 kW
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
62 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
73 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
78 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
76 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
82 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
78 dB
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
2304 kW/(m³/s)
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
76 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli