S & P ITALIA SPA - SPI5130100000 CMT/2-120/050 0,09KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 423 m³/h
Versione della girante - Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con - Trasformatore
Tensione di connessione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8413893050151
Codice prodotto
SPI5130100000
Cod. produttore
5130100000
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
423 m³/h
Versione della girante:
Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con:
Trasformatore
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
42 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
245 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
53 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
64 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
70 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
68 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
73 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
69 dB
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
67 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli