S & P ITALIA SPA - SPI5122209900 CBB-100-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1197 m³/h
Versione della girante - Dritto aperto
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 923 m³/h
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8413893156402
Codice prodotto
SPI5122209900
Cod. produttore
5122209900
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
1197 m³/h
Versione della girante:
Dritto aperto
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
923 m³/h
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Tensione di connessione:
1 * 230 V
Materiale - Girante:
Alluminio
Diametro nominale canale - lato pressione:
100 mm
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
1082 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
1142 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Rivestito
Larghezza:
434 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
1011 m³/h
Profondità:
328 mm
Diametro nominale canale - lato aspirazione:
140 mm
Altezza:
511 mm
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
1250 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
In linea:
no
Corrente nominale:
3.9 A
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli


