S & P ITALIA SPA - SPI5122200800 CBT-130-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1883.36 m³/h
Versione della girante - Dritto aperto
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 1441.02 m³/h
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8413893154767
Codice prodotto
SPI5122200800
Cod. produttore
5122200800
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
1883.36 m³/h
Versione della girante:
Dritto aperto
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
1441.02 m³/h
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Alluminio
Diametro nominale canale - lato pressione:
130 mm
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
56 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
1671.19 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
1777.36 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Rivestito
Larghezza:
508 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
1561.19 m³/h
Profondità:
353 mm
Diametro nominale canale - lato aspirazione:
160 mm
Altezza:
603 mm
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
1990.55 m³/h
Potenza assorbita:
1.49 kW
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
74 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
85 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
91 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
89 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
87 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
83 dB
Corrente nominale:
2.5 A
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
2702 kW/(m³/s)
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
73 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli


