S & P ITALIA SPA - SPI5122007700 CBT-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 241 m³/h
Versione della girante - Dritto aperto
Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 190 m³/h
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8413893008732
Codice prodotto
SPI5122007700
Cod. produttore
5122007700
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 200 Pa (statico):
241 m³/h
Versione della girante:
Dritto aperto
Volume d'aria a 1000 Pa (statico):
190 m³/h
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Alluminio
Diametro nominale canale - lato pressione:
40 mm
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 600 Pa (statico):
221 m³/h
Volume d'aria a 400 Pa (statico):
232 m³/h
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Rivestito
Larghezza:
384 mm
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Volume d'aria a 800 Pa (statico):
207 m³/h
Profondità:
200.5 mm
Diametro nominale canale - lato aspirazione:
100 mm
Altezza:
411 mm
Volume d'aria a 10000 Pa (statico):
250 m³/h
Motore a singola velocità:
sì
In linea:
no
Corrente nominale:
0.43 A
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
3000 2 poli


