S & P ITALIA SPA - SPI5113867400 CAB-PLUS 250 N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 749.46 m³/h 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Motore a corrente continua - no 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Pressione 3 - 225 Pa 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893890221
Codice prodotto
SPI5113867400
Cod. produttore
5113867400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
749.46 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
225 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
100 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
663.18 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
188.25 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
250 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.13 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
382 mm
Collegamento:
Estremità inserto
Larghezza:
540 mm
Lunghezza:
607 mm
Diametro canale - scarico aria:
250 mm