S & P ITALIA SPA - SPI5113864300 CAB-400 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 2654 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Motore a corrente continua - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 525 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893702043
Codice prodotto
SPI5113864300
Cod. produttore
5113864300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
2654 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Motore a corrente continua:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
525 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
250 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
2111.99 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
471 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
400 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.33 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
501 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
699 mm
Lunghezza:
682 mm
Diametro canale - scarico aria:
400 mm