S & P ITALIA SPA - SPI5113863400 CAB-355 ECOWATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 2579.43 m³/h 
- Motore a corrente continua - sì 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Pressione 3 - 500 Pa 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893702036
Codice prodotto
SPI5113863400
Cod. produttore
5113863400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
2579.43 m³/h
Motore a corrente continua:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
500 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
225 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
2120.58 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
850.026 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
355 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.335 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
501 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
699 mm
Lunghezza:
682 mm
Diametro canale - scarico aria:
355 mm


