S & P ITALIA SPA - SPI5113462500 HCTT/4-900/H-B 4KW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 26376.9 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 20976.9 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 28242.9 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893116161
Codice prodotto
SPI5113462500
Cod. produttore
5113462500
Produttore
SPI
Tensione nominale:
400 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
26376.9 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
20976.9 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
28242.9 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
24105.8 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
18722.9 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 300 Pa max.:
17412.5 m³/h
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
PP (Polipropilene)
Volume d'aria a 400 Pa max.:
15381.5 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
1250 mm
Diametro nominale canale:
900 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
40 °C
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
4 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
sì
Con protezione termica:
no
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
80 dB(A)
Altezza utile:
756 mm


