S & P ITALIA SPA - SPI5113461700 HCTT/4-800/H-B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 19444.97 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 14498.92 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 22070.66 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893115713
Codice prodotto
SPI5113461700
Cod. produttore
5113461700
Produttore
SPI
Tensione nominale:
400 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
19444.97 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
14498.92 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
22070.66 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
15688.06 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
13694.92 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Volume d'aria a 300 Pa max.:
12962.92 m³/h
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
PP (Polipropilene)
Volume d'aria a 400 Pa max.:
11229.95 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
1100 mm
Diametro nominale canale:
800 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
40 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
454 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
4 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
sì
Con protezione termica:
no
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
77 dB(A)
Altezza utile:
732 mm


