S & P ITALIA SPA - SPI5113217300 CAB-PLUS 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 567 m³/h 
- Motore a corrente continua - no 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Pressione 3 - 200 Pa 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893158451
Codice prodotto
SPI5113217300
Cod. produttore
5113217300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
567 m³/h
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
200 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
75 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
477.794 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
215.092 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
160 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
277 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
518 mm
Lunghezza:
486 mm
Diametro canale - scarico aria:
160 mm