S & P ITALIA SPA - SPI5113216500 CAB-250-N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Volume d'aria a vuoto - 1184.76 m³/h 
- Motore a corrente continua - no 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Pressione 3 - 500 Pa 
- Tensione di alimentazione - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8413893157171
Codice prodotto
SPI5113216500
Cod. produttore
5113216500
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
1184.76 m³/h
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
500 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
225 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
1017.88 m³/h
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
381.24 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
250 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.395 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
383 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
525 mm
Lunghezza:
560 mm
Diametro canale - scarico aria:
250 mm


