S & P ITALIA SPA - SPI5110001400 HXM-200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 470.88 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 0 Pa
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893001412
Codice prodotto
SPI5110001400
Cod. produttore
5110001400
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
470.88 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
0 Pa
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
25 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Volume d'aria con pressione 2:
470.89 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Potenza assorbita:
0.02 W
Larghezza:
266 mm
Con protezione termica:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
247.99 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
266 mm
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
85.5 mm