RUTENBECK - RUTN239 000 00 Patchpanel Keystone 24fach 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 0
Categoria - 6
Collegamento - Altri
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
4043921061336
Codice prodotto
RUTN239 000 00
Cod. produttore
N239 000 00
Produttore
RUT
Numero di connettori / giunti:
0
Categoria:
6
Collegamento:
Altri
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7035
Altezza:
44 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
108 mm