RUTENBECK - RUTN238 111 06 PP-ClassEA iso-6 Ap rw Patchpanel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005666438
Codice prodotto
RUTN238 111 06
Cod. produttore
N238 111 06
Produttore
RUT
ClassEA iso-Patchpanel, geschirmt, Aufputz, fur Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, 6 RJ45 Steckbuchsen, reinwei? (ahnlich RAL 9010), - fur den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - DIN-Schienenmontage mit zusatzlichem Hutschienenadapter, - Schnellmontagedeckel durch Verrastung, - vollgeschirmtes Metallgehause, - RJ45-Steckbuchsen, - unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte, - gro?flachige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte,- schnelle Installation durch LSA-Kontakte, - Farbcode T568A und T568B gema? TIA / EIA-568-B.2, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - geeignet fur Cat.6 und Cat.7 Kabel (? 6-10 mm), - LSA-Klemmen fur einen Leiter 0,4-0,63 mm ?, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - geeignet fur PoE++ / 4PPoE gema? IEEE 802.3bt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher