pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN238 101 100 Patchpanel Cat.6/ClassE 24fach 19

copiacopia
RUTENBECK - RUTN238 101 100 Patchpanel Cat.6/ClassE 24fach 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921660331

Codice prodotto

RUTN238 101 100

Cod. produttore

N238 101 100

Produttore

RUT

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

44 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

128 mm