pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN236 101 100 Patchpanel Cat.6A iso 24fach 19

copiacopia
RUTENBECK - RUTN236 101 100 Patchpanel Cat.6A iso 24fach 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921663127

Codice prodotto

RUTN236 101 100

Cod. produttore

N236 101 100

Produttore

RUT

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482 mm

Profondità:

114 mm