RUTENBECK - RUTN235 100 07 Staubschutzkappe reinweiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per - Presa RJ45
Numero RAL - 9010
Modello - Tappo di chiusura
Larghezza - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4043921653944
Codice prodotto
RUTN235 100 07
Cod. produttore
N235 100 07
Produttore
RUT
Colore:
Bianco
Adatto per:
Presa RJ45
Numero RAL:
9010
Modello:
Tappo di chiusura
Larghezza:
16 mm
Altezza:
14 mm