pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN228 120 030 FTTH-Anschlussset 1xLC-D OS2 APC 30m

copiacopia
RUTENBECK - RUTN228 120 030 FTTH-Anschlussset 1xLC-D OS2 APC 30m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005665097

Codice prodotto

RUTN228 120 030

Cod. produttore

N228 120 030

Produttore

RUT

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 1xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 30 m Kabel 4 x E9/125 G657 A2, - Steckerkonfektion 1 x LC-D/APC, mit mit innenliegendem Laserschutz, - 2 eingelegte Reservefasern (blau/gelb), - Aufnahme von einem Mikrorohr 7/4 inkl. Gasblocker, - fur Glasfaserkabel mit bis zu 4,5 mm Durchmesser, - Drop Kabel 4 x E9/125 G.657 A2, ? 2,3 mm, CPR: B2ca-S1, d0, a1, - Kabelzufuhrung von der Ruckseite oder allen 4 Seiten, - vorbereitet fur Montage auf DIN Hutschiene, - ubersichtliches Fasermanagement in der Wanddose, - herausnehmbare, klappbare Spleissablage, - Spleissablage fur max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse, - Schutzart bei Wandmontage: IP50, - Temperaturbereich: -10? C - +60? C, - Montagematerial im Lieferumfang, - reinwei? (ahnlich RAL 9010)