pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN218 600 05 AKE DP 5 m Anschlusskabel

copiacopia
RUTENBECK - RUTN218 600 05 AKE DP 5 m Anschlusskabel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005666056

Codice prodotto

RUTN218 600 05

Cod. produttore

N218 600 05

Produttore

RUT

DisplayPort-Endgerate-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 5 m, schwarz, - Brandverhalten: UL 94 VW-1, - anschlussfertig, - mehrfach geschirmt, vergoldete Kontakte, - hochflexibles Mantelmaterial, schwarz, - bis zu 5000 Biegezyklen, - Kabeldurchmesser 7,5 mm, - Biegeradius: 8-facher Au?endurchmesser, - Datenrate bis zu 32,4 Gbit/s, - Video: bis 8K / 120 fps, 30 Bit RGB Color, DSC, HDR, Forward Error Correction, - Audio: bis 1536 kHz, - Betriebstemperatur: 0? C bis 80? C