RUTENBECK - RUTN218 100 05 HDMI-EndgerAte-Anschlusskabel, 5m, ansc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Numero di poli collegamento 1 - 19
Confezione
1 PZ
EAN
4043921661154
Codice prodotto
RUTN218 100 05
Cod. produttore
N218 100 05
Produttore
RUT
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Numero di poli collegamento 1:
19
Numero di poli collegamento 2:
19
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)