pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN218 100 00 AKE HDMI 10 m Anschlusskabel

copiacopia
RUTENBECK - RUTN218 100 00 AKE HDMI 10 m Anschlusskabel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005665769

Codice prodotto

RUTN218 100 00

Cod. produttore

N218 100 00

Produttore

RUT

HDMI-Endgerate-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 10 m, schwarz, - Brandverhalten: UL 94 VW-1, - anschlussfertig, - geschirmt, vergoldete Kontakte, - hochflexibles Mantelmaterial, schwarz, - Kabeldurchmesser 8 mm, - Biegeradius: 90?, - HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard, - HDMI-Standard: 2.0, - Datenrate bis zu 18 Gbit/s, - Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m), - Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m), - Audio: 32 Kanale, 1536 kHz, - Betriebstemperatur: 0? C bis 60? C