RUTENBECK - RUTN216 000 00 Patchkabel verriegelbar Cat.6A 10m grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005665431
Codice prodotto
RUTN216 000 00
Cod. produttore
N216 000 00
Produttore
RUT
Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 10,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - 2 x RJ45-Stecker mit Verriegelung (Schlussel PKV S erforderlich), -S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at


