RUTENBECK - RUTN215 000 00 Patchkabel Cat.6A iso 10m grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005666940
Codice prodotto
RUTN215 000 00
Cod. produttore
N215 000 00
Produttore
RUT
Patchkabel, Cat.6A iso, 10,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 0,5 m grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 1,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at, Patchkabel, Cat.6A iso, 10 m grau (ahnlich RAL 7035), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2 x RJ45-Stecker, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:Eca, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung > 50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normenanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at