RUTENBECK - RUTN212 000 20 Patchkabel Cat.8.1/Class I geschirmt, 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005666704
Codice prodotto
RUTN212 000 20
Cod. produttore
N212 000 20
Produttore
RUT
Cat. 8.1/Class I-Patchkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH, 2,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - geeignet fur 40-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 2000 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:DCA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 20 mm, - Kabelaufbau:, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,99 mm (AWG 26), - Isolierung: Foam-SkinPolyethylen, ? 0,98 mm, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at