RUTENBECK - RUTN170 106 58 KMK-USB-C 3.1 KP rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005666261
Codice prodotto
RUTN170 106 58
Cod. produttore
N170 106 58
Produttore
RUT
USB 3.1-Keystone, Typ C (Buchse/Buchse), mit Kabelpeitsche (15 cm), fur Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinwei? (ahnlich RAL 9010), - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,7 x 19,3 mm), - 2 x USB 3.1, Typ C, - Durchfuhrungsbuchse mit Kabelpeitsche (15 cm), - Ubertragungsrate 5 Gbit/s, - fur high-power - Anwendungen bis 100 W, - ruckwartskompatibel zu USB3.0/2.0/1.1


