pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN170 006 00 Keystone-BNC-F polarweiAŸ

copiacopia
RUTENBECK - RUTN170 006 00 Keystone-BNC-F polarweiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Collegamento - Altri

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921658512

Codice prodotto

RUTN170 006 00

Cod. produttore

N170 006 00

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Presa / Femmina

Tipo di contatto:

Femmina

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato: