RUTENBECK - RUTN139 003 71 10GB-Winkelkupplung, 90A^ abgewinkelt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005054273
Codice prodotto
RUTN139 003 71
Cod. produttore
N139 003 71
Produttore
RUT
10GB-Winkelkupplung, 90? abgewinkelt, - Zinkdruckgussausfuhrung, - fur den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2 x RJ45-Steckoffnungen, - Durchfuhrungsbuchse mit Winkelabgang 90?, - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,8 x 19,3 mm), - geeignet fur PoE+ gema? IEEE 802.3at, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen


