pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN139 003 04 Universalmodul Cat. 6A iso A

copiacopia
RUTENBECK - RUTN139 003 04 Universalmodul Cat. 6A iso A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato -

  • Adatto per cavo tondo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921655191

Codice prodotto

RUTN139 003 04

Cod. produttore

N139 003 04

Produttore

RUT

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Grigio