RUTENBECK - RUTN136 112 030 Anschlussdose 1-fach Cat6a iso FLEX (mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6A (IEC)
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4043921657140
Codice prodotto
RUTN136 112 030
Cod. produttore
N136 112 030
Produttore
RUT
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6A (IEC)
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP21
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9010
Collegamento:
LSA (Krone)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
sì
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Tipo di connessione della schermatura:
Vite
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
80 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm
Profondità del dispositivo:
41 mm