RUTENBECK - RUTN135 105 05 Blindstecker fA1/4r RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per - Presa RJ45
Numero RAL - 9005
Modello - Tappo di chiusura
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4043921044070
Codice prodotto
RUTN135 105 05
Cod. produttore
N135 105 05
Produttore
RUT
Colore:
Nero
Adatto per:
Presa RJ45
Numero RAL:
9005
Modello:
Tappo di chiusura
Larghezza:
80 mm
Altezza:
46 mm