RUTENBECK - RUTN135 100 03 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 2fach 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - UAE/IAE
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Area per etichetta - Con area per etichetta
Con iscrizione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4043921043554
Codice prodotto
RUTN135 100 03
Cod. produttore
N135 100 03
Produttore
RUT
Utilizzo:
UAE/IAE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
1013
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
2
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
50 mm
Altezza del dispositivo:
50 mm
Profondità del dispositivo:
13 mm