pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN134 115 01 UAE-real.Cat.6-8 U Ap rw

copiacopia
RUTENBECK - RUTN134 115 01 UAE-real.Cat.6-8 U Ap rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921059630

Codice prodotto

RUTN134 115 01

Cod. produttore

N134 115 01

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6A (IEC)

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

A vite

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

9010

Collegamento:

LSA (Krone)

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Tipo di connessione della schermatura:

Vite

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

65 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

Profondità del dispositivo:

26 mm