pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN132 104 010 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8 U Up 0

copiacopia
RUTENBECK - RUTN132 104 010 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8 U Up 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921661932

Codice prodotto

RUTN132 104 010

Cod. produttore

N132 104 010

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

9010

Collegamento:

LSA (Krone)

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Tipo di connessione della schermatura:

Vite

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

50 mm

Profondità del dispositivo:

29 mm