pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN130 104 21 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8) UP 0

copiacopia
RUTENBECK - RUTN130 104 21 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8) UP 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921040775

Codice prodotto

RUTN130 104 21

Cod. produttore

N130 104 21

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

A vite

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Numero RAL:

1013

Collegamento:

Vite

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Tipo di connessione della schermatura:

Vite

Con protezione antipolvere:

no

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

29 mm