RUTENBECK - RUTN130 104 07 AnschluAdose UAE 8 (8) UP 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore - RJ45 8 (8) 
- Categoria - 3 
- Direzione di uscita - Inclinato 
- Montaggio superficiale - no 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4043921040683
Codice prodotto
RUTN130 104 07
Cod. produttore
N130 104 07
Produttore
RUT
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
3
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
A vite
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
1013
Collegamento:
Vite
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Vite
Con protezione antipolvere:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
29 mm


