RUTENBECK - RUTN130 102 46 AnschluAdose UAE 2x8 (8) Up polarweiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45 8 (8)
Categoria - 3
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4043921040003
Codice prodotto
RUTN130 102 46
Cod. produttore
N130 102 46
Produttore
RUT
Tipo di connettore:
2x RJ45 8 (8)
Categoria:
3
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Numero RAL:
9010
Collegamento:
Vite
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Tipo di connessione della schermatura:
Vite
Con protezione antipolvere:
no
Larghezza del dispositivo:
80 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm