RUTENBECK - RUTN102 101 09 TAE 3x6 NFN Ap rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - TAE 3x6 NFN
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Con campo testo - sì
Collegamento - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4043921036402
Codice prodotto
RUTN102 101 09
Cod. produttore
N102 101 09
Produttore
RUT
Modello:
TAE 3x6 NFN
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Con campo testo:
sì
Collegamento:
Vite
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Numero RAL:
9010
Piastra centrale:
sì
Con placca:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Con resistenza terminale:
no
Larghezza:
65 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
27 mm


