RUTENBECK - RUTN100 100 65 Ap-TDO-Dose 3x10 weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola
Completa di telaio - no
Area per etichetta - Senza area per etichetta
Confezione
1 PZ
EAN
4043921061046
Codice prodotto
RUTN100 100 65
Cod. produttore
N100 100 65
Produttore
RUT
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Completa di telaio:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no