RUTENBECK - RUT234101100 Patchpanel Cat.6A iso U 24fach 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di connettori / giunti - 24 
- Categoria - 6A (IEC) 
- Collegamento - LSA (Krone) 
- Schermato - no 
- Adatto per numero di connettori / giunti - 24 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4043921663134
Codice prodotto
RUT234101100
Cod. produttore
234101100
Produttore
RUT
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
LSA (Krone)
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7035
Altezza:
44 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
130 mm


