RUTENBECK - RUT228091300 Q8KMK-LSH OS2 APC grA1/4n sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 (Diamond)
Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 (Diamond)
Colore - Verde
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665541
Codice prodotto
RUT228091300
Cod. produttore
228091300
Produttore
RUT
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
E2000 (Diamond)
Tipo di connettore del collegamento 2:
E2000 (Diamond)
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì


