RUTENBECK - RUT228091000 Q8KMK-ST MM sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Colore - Alluminio
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665558
Codice prodotto
RUT228091000
Cod. produttore
228091000
Produttore
RUT
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Colore:
Alluminio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Metallo
Materiale del manicotto:
Ceramica