RUTENBECK - RUT228081000 Q8KMK-ST MM rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Colore - Alluminio
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665411
Codice prodotto
RUT228081000
Cod. produttore
228081000
Produttore
RUT
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Colore:
Alluminio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Metallo
Materiale del manicotto:
Ceramica