pagina iniziale

RUTENBECK - RUT228080000 Q8KMK-LC-D OM3 aqua rw

copiacopia
RUTENBECK - RUT228080000 Q8KMK-LC-D OM3 aqua rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Turchese

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665282

Codice prodotto

RUT228080000

Cod. produttore

228080000

Produttore

RUT

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Turchese

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC:

no