pagina iniziale

RUTENBECK - RUT228020000 Spleissbox 4fach fA1/4r Keystone 4FX REG

copiacopia
RUTENBECK - RUT228020000 Spleissbox 4fach fA1/4r Keystone 4FX REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Colore - Grigio

  • Con numero di giunti / adattatori - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665947

Codice prodotto

RUT228020000

Cod. produttore

228020000

Produttore

RUT

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 3

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

1

Altezza:

482 mm

Larghezza:

231 mm

Profondità:

44 mm